Nem visszaküldhető

SIEMENS - KEY O.M.R. SX029284 - 3SU1950-0FK20-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - KEY O.M.R. SX029284

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos kiegészítő komponensek típusa - egyéb

  • Mechanikus kiegészítő komponensek típusa - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029284

Gyártói cikkszám

3SU1950-0FK20-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1950-0FK20-0AA0

Elektromos kiegészítő komponensek típusa:

egyéb

Mechanikus kiegészítő komponensek típusa:

egyéb

    Kulcs a kulcsos kapcsolóhoz OMR

    A kulcs a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák tartozékaiként szolgál, biztosítva a megbízható működést ipari és kültéri környezetben.

    Technikai részletek:

    • Zárszám: 73037
    • Szín: piros
    • Anyag: masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Védelmi fokozat: magas fokú védelem por és olaj ellen
    • Telepítési koncepció: innovatív rápattintható megoldás
    • Használat: ipari és kültéri alkalmazásokhoz

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés, amely egy kézzel és speciális szerszámok nélkül is elvégezhető.
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés a standard huzalozás mellett.
    • Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén.
    • Robusztus készülékek, amelyek nagynyomású sugárral is tisztíthatók.
    • Kényelmes online konfigurátor a termékek kiválasztásához és megrendeléséhez.
    • Átfogó dokumentáció és opcionális tartozékok elérhetősége.