SIEMENS - KEY-OPERATED SWITCH BKS, O-I SX027086 - 3SU1000-5PF01-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kulcs
Kapcsolóállások száma - 2
Működtető elem színe - ezüst
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027086
Gyártói cikkszám
3SU1000-5PF01-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1000-5PF01-0AA0
Igazoló elem típusa:
kulcs
Kapcsolóállások száma:
2
Működtető elem színe:
ezüst
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
négyszögletű
Fényjelző lencse színe:
egyéb
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67/IP69K
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás magassága:
56.3 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
4X
- 22 mm-es kulcskapcsoló, kerek, műanyag kivitel
- S1 zárszámú, 2 kulccsal, 2 kapcsolóállással OI
- Működtetési szög: 90°
- Rekeszelés és horonymentes lyukak a rögzítéshez
- IP67 védelem, ipari és kültéri használatra alkalmas
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: különféle zárrendszerek és kapcsolóállások
- Egyszerű és gyors felszerelés speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Magas szintű védelem a megbízható működés érdekében
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök kiválasztásához
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Siemens, B, 22 mm-es kulcskapcsoló
A Siemens SIRIUS ACT kulcskapcsolója a magasabb hozzáférési biztonsági követelmények kielégítésére készült, masszív kivitelben és innovatív felszerelési koncepcióval.