SIEMENS - KEY-OPERATED SWITCH BKS, O-I SX027087 - 3SU1000-5PF11-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kulcs
Kapcsolóállások száma - 2
Működtető elem színe - ezüst
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027087
Gyártói cikkszám
3SU1000-5PF11-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1000-5PF11-0AA0
Igazoló elem típusa:
kulcs
Kapcsolóállások száma:
2
Működtető elem színe:
ezüst
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
négyszögletű
Fényjelző lencse színe:
egyéb
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67/IP69K
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás magassága:
56.3 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
4X
- 22 mm átmérő, kerek műanyag ház
- S1 zárszámú, 2 kulccsal és 2 kapcsolóállással (O/I)
- Működtetési szög: 90°
- 10:30h/13:30h kulcs levétel O+I
- IP67 védelem, ipari és kültéri használatra alkalmas
- Csatlakozás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en
- Rögzítőfuratok horonymentes lyukakkal
- Magas nyomású sugárral tisztítható
- Egyszerű telepítés, egy kézzel és speciális szerszámok nélkül végezhető
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Kényelmes támogatás a grafikus Online Configurator segítségével
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége (kézikönyv, 3D adatok, sorkapocs diagram)
Kulcskapcsoló Siemens
A Siemens SIRIUS ACT kulcskapcsolója a magasabb hozzáférési biztonsági igények kielégítésére készült, masszív kivitelben és innovatív tervezéssel.