Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - KEY-OPERATED SWITCH BKS, O-I SX027100 - 3SU1000-5RF01-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - KEY-OPERATED SWITCH BKS, O-I SX027100

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - kulcs

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Működtető elem színe - ezüst

  • Megvilágítható - Nem

  • Lencse formája - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX027100

Gyártói cikkszám

3SU1000-5RF01-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1000-5RF01-0AA0

Igazoló elem típusa:

kulcs

Kapcsolóállások száma:

2

Működtető elem színe:

ezüst

Megvilágítható:

Nem

Lencse formája:

négyszögletű

Fényjelző lencse színe:

egyéb

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP67/IP69K

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás magassága:

56.3 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

4X

    Kulcsos kapcsoló Siemens

    A kulcsos kapcsoló Siemens SIRIUS ACT a magasabb hozzáférési biztonsági igények kielégítésére szolgál, masszív kivitelben és innovatív felszerelési koncepcióval.

    Műszaki részletek:

    • Átmérő: 22 mm
    • Típus: kerek, műanyag
    • Zárszám: E2 (VW), kulcs nélkül
    • Kapcsolóállás: 2 állás OI
    • Működtetési szög: 90°
    • Rekeszelés: Igen
    • Csatlakozás: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Magas szintű védelem ipari és kültéri használatra
    • Elérhető változatok: különféle zárrendszerek, 2/3 kapcsolóállás

    Vevői előnyök:

    • Egyszerű felszerelés, speciális szerszámok nélkül
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások
    • Nagynyomású sugárral tisztítható
    • Széleskörű dokumentáció elérhetősége
    • Grafikus Online Configurator a könnyű rendeléshez