Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - KEY-OPERATED SWITCH BKS, O-I SX027639 - 3SU1050-5PF21-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - KEY-OPERATED SWITCH BKS, O-I SX027639

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - kulcs

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Működtető elem színe - ezüst

  • Megvilágítható - Nem

  • Lencse formája - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX027639

Gyártói cikkszám

3SU1050-5PF21-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1050-5PF21-0AA0

Igazoló elem típusa:

kulcs

Kapcsolóállások száma:

2

Működtető elem színe:

ezüst

Megvilágítható:

Nem

Lencse formája:

négyszögletű

Fényjelző lencse színe:

egyéb

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP67/IP69K

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Nyílás magassága:

56.3 mm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

4X

Siemens kulcskapcsoló, B, 22 mm, kerek, fém, fényes, S1 zárszámú, 2 kulccsal, 2 kapcsolóállással OI, reteszeléssel, működtetési szög 90°, 10:30h/13:30h, kulcs eltávolítása I Kulcsos kapcsolók SIRIUS ACT a magasabb hozzáférési biztonsági igények kielégítés