SIEMENS - KEY-OPERATED SWITCH BKS, O-I SX027651 - 3SU1050-5RF01-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kulcs
Kapcsolóállások száma - 2
Működtető elem színe - ezüst
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027651
Gyártói cikkszám
3SU1050-5RF01-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1050-5RF01-0AA0
Igazoló elem típusa:
kulcs
Kapcsolóállások száma:
2
Működtető elem színe:
ezüst
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
négyszögletű
Fényjelző lencse színe:
egyéb
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67/IP69K
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Nyílás magassága:
56.3 mm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
4X
- Kapcsolóállás: 2
- Működtetési szög: 90°
- Rekeszelő funkció
- Fényes fém kivitel
- IP67 védelem
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: Különféle zárrendszerek
- Egyszerű telepítés, speciális szerszámok nélkül
- Magas szintű védelem ipari és kültéri használatra
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Kényelmes online konfigurátor a termékek kiválasztásához
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Siemens B 22 mm-es kulcskapcsoló
A Siemens SIRIUS ACT kulcskapcsoló egy masszív, fém kivitelű, 22 mm-es kapcsoló, amely magasabb hozzáférési biztonsági követelmények kielégítésére lett tervezve.