SIEMENS - KEY-OPERATED SWITCH BKS, O-I SX027653 - 3SU1050-5SF01-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kulcs
Kapcsolóállások száma - 2
Működtető elem színe - ezüst
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027653
Gyártói cikkszám
3SU1050-5SF01-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1050-5SF01-0AA0
Igazoló elem típusa:
kulcs
Kapcsolóállások száma:
2
Működtető elem színe:
ezüst
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
négyszögletű
Fényjelző lencse színe:
egyéb
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67/IP69K
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Nyílás magassága:
56.3 mm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
4X
- 22 mm-es kulcskapcsoló
- Kerek forma, fém, fényes kivitel
- E7-es zárszám (VW), kulcs nélkül
- 2 kapcsolóállás OI, reteszelő
- Működtetési szög: 90°
- 10:30h/13:30h időzítés
- Kulcskihúzás O
- Csatlakozás: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Egyszerű telepítés, egy kézzel és speciális szerszámok nélkül is elvégezhető
- Magas szintű védelem ipari és kültéri használatra
- Por- és olajálló, maró oldatokkal szemben ellenálló
- Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést
- Minimalizálja a hibaforrásokat, nagyobb rugalmasságot biztosít
- Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz
- Kiterjedt dokumentáció elérhető (kézikönyv, 3D adatok, sorkapocs diagram)
Siemens, B, 22 mm-es kulcskapcsoló
A Siemens SIRIUS ACT kulcskapcsolója a magasabb hozzáférési biztonsági igények kielégítésére készült, masszív fém és kiváló minőségű műanyag felhasználásával.