SIEMENS - KEY-OPERATED SWITCH CES, I-O-II SX027067 - 3SU1000-5BL11-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kulcs
Kapcsolóállások száma - 3
Működtető elem színe - ezüst
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027067
Gyártói cikkszám
3SU1000-5BL11-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1000-5BL11-0AA0
Igazoló elem típusa:
kulcs
Kapcsolóállások száma:
3
Működtető elem színe:
ezüst
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
négyszögletű
Fényjelző lencse színe:
egyéb
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67/IP69K
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás magassága:
61 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
4X
- 22 mm átmérőjű, kerek műanyag ház
- SSG10 zárszámú, 2 kulccsal
- 3 kapcsolóállás: IO-II
- Reteszelő funkció
- Működtetési szög: 2x45°
- Kulcskihúzás: I+O+II
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Magas szintű védelem: por- és olajálló, nagynyomású sugárral tisztítható
- Egyszerű telepítés speciális szerszámok nélkül
- Minimalizált huzalozási idő és erőfeszítés
- Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök és burkolatok kiválasztásához
- Széleskörű dokumentáció elérhetősége
Kulcskapcsoló Siemens
A Kulcskapcsoló Siemens egy megbízható és sokoldalú kapcsoló, amely ipari és kültéri használatra is alkalmas, és egyszerű telepítést kínál.