SIEMENS - KEY-OPERATED SWITCH CES, I-O-II SX027084 - 3SU1000-5JL01-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kulcs
Kapcsolóállások száma - 3
Működtető elem színe - ezüst
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027084
Gyártói cikkszám
3SU1000-5JL01-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1000-5JL01-0AA0
Igazoló elem típusa:
kulcs
Kapcsolóállások száma:
3
Működtető elem színe:
ezüst
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
négyszögletű
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP54
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás magassága:
61 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
4X
Siemens, C kulcsos kapcsoló kulcsfigyeléssel, 22 mm, kerek, műanyag, S-10-CG zárszám 2 kulccsal, 3 kapcsolóállással IO-II, reteszelő, működtetési szög 2x45°, 10:30h/12h/13:30h, kulcskivétel/kidobás O-ban Kulcsos működtetésű kapcsolók SIRIUS magasabb bizto