SIEMENS - KEY-OPERATED SWITCH CES, O-I SX027080 - 3SU1000-5HF01-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kulcs
Kapcsolóállások száma - 2
Működtető elem színe - ezüst
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027080
Gyártói cikkszám
3SU1000-5HF01-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1000-5HF01-0AA0
Igazoló elem típusa:
kulcs
Kapcsolóállások száma:
2
Működtető elem színe:
ezüst
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
négyszögletű
Fényjelző lencse színe:
egyéb
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67/IP69K
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás magassága:
61 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
4X
- 22 mm átmérőjű, kerek műanyag ház
- LSG1 zárszámú, 2 kulccsal
- 2 kapcsolóállás OI, reteszeléssel
- Működtetési szög: 90°
- 10:30h/13:30h kulcskivétel O
- PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozás
- Magas szintű védelem ipari és kültéri használatra
- Hozzáférhető változatok különféle zárrendszerekkel
- Egyszerű telepítés, speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
- Grafikus Online Configurator a könnyű választáshoz és rendeléshez
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Kulcskapcsoló Siemens
A Kulcskapcsoló Siemens a magasabb hozzáférési biztonsági igények kielégítésére szolgáló, masszív és megbízható kapcsoló, amely egyszerűen telepíthető és ipari használatra is alkalmas.