SIEMENS - KEY-OPERATED SWITCH CES, O-I SX027083 - 3SU1000-5JF01-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - egyéb
Kapcsolóállások száma - 2
Működtető elem színe - ezüst
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027083
Gyártói cikkszám
3SU1000-5JF01-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1000-5JF01-0AA0
Igazoló elem típusa:
egyéb
Kapcsolóállások száma:
2
Működtető elem színe:
ezüst
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
négyszögletű
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP54
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás magassága:
61 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
4X
- 22 mm átmérő, kerek forma
- Műanyag ház, SSG10 zárszámú 2 kulccsal
- 2 kapcsolóállás OI, reteszeléssel
- Működtetési szög: 90°
- Kulcskivétel/kidobás O-ban
- Csatlakozás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en
- Magas szintű védelem ipari és kültéri használatra
- Elérhető változatok: különféle zárrendszerek, 2/3 kapcsolóállás
- Egyszerű egykezes felszerelés speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Por, olajok és maró oldatok ellenálló működés
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök kiválasztásához
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Siemens, C kulcsos kapcsoló kulcsfigyeléssel
A Siemens SIRIUS ACT kulcsos kapcsolója magasabb biztonsági igények kielégítésére készült, masszív kivitelben és innovatív felszerelési koncepcióval.