Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - KEY-OPERATED SWITCH O.M.R., I>O<II SX027044 - 3SU1000-4FM01-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - KEY-OPERATED SWITCH O.M.R., I>O<II SX027044

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - kulcs

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Működtető elem színe - piros

  • Megvilágítható - Nem

  • Lencse formája - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX027044

Gyártói cikkszám

3SU1000-4FM01-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1000-4FM01-0AA0

Igazoló elem típusa:

kulcs

Kapcsolóállások száma:

3

Működtető elem színe:

piros

Megvilágítható:

Nem

Lencse formája:

négyszögletű

Fényjelző lencse színe:

egyéb

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP67/IP69K

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás magassága:

51.7 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

4X

Kulcsos kapcsoló OMR, 22 mm, kerek, műanyag, zárszám 73037, piros, 2 kulccsal, 3 kapcsolóállás I>O