SIEMENS - KEY-OPERATED SWITCH O.M.R., I-O-II SX027056 - 3SU1000-4HL11-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kulcs
Kapcsolóállások száma - 3
Működtető elem színe - ezüst
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027056
Gyártói cikkszám
3SU1000-4HL11-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1000-4HL11-0AA0
Igazoló elem típusa:
kulcs
Kapcsolóállások száma:
3
Működtető elem színe:
ezüst
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
négyszögletű
Fényjelző lencse színe:
egyéb
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67/IP69K
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás magassága:
51.7 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
4X
- Átmérő: 22 mm
- Anyag: műanyag
- Zárszám: 73034
- Szín: fekete
- 2 kulccsal
- 3 kapcsolóállás: IO-II
- Reteszelő funkció
- Működtetési szög: 2x45°
- Kapcsolási idő: 10:30h/12h/13:30h
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Könnyű telepítés speciális szerszámok nélkül
- Magas szintű védelem a por és olajok ellen
- Minimalizált huzalozási idő és erőfeszítés
- Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
- Grafikus Online Configurator a könnyű kiválasztáshoz és megrendeléshez
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Kulcsos kapcsoló OMR
A Kulcsos kapcsoló OMR egy masszív és megbízható kapcsoló, amely ipari és kültéri használatra is alkalmas, különböző zárrendszerekkel és kapcsolóállásokkal elérhető.