SIEMENS - KEY-OPERATED SWITCH O.M.R., O-I SX027040 - 3SU1000-4FF01-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kulcs
Kapcsolóállások száma - 2
Működtető elem színe - piros
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027040
Gyártói cikkszám
3SU1000-4FF01-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1000-4FF01-0AA0
Igazoló elem típusa:
kulcs
Kapcsolóállások száma:
2
Működtető elem színe:
piros
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
négyszögletű
Fényjelző lencse színe:
egyéb
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67/IP69K
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás magassága:
51.7 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
4X
- Átmérő: 22 mm
- Szín: piros
- Zárszám: 73037
- Kapcsolóállások: 2
- Működtetési szög: 90°
- Kulcskihúzás: O
- IP védettség: magas szintű védelem ipari és kültéri használatra
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Egyszerű telepítés egy kézzel, speciális szerszámok nélkül
- Minimalizálja a huzalozási időt és erőfeszítést
- Csökkenti a hibaforrásokat és növeli a rugalmasságot
- Magas védelmi szint, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásainak
- Kiterjedt dokumentáció és online konfigurátor a könnyű rendeléshez
Kulcsos kapcsoló OMR
A Kulcsos kapcsoló OMR egy 22 mm-es, kerek, piros műanyag kapcsoló, amely zárszámmal és reteszeléssel biztosítja a magasabb belépésbiztonságot.