SIEMENS - KEY-OPERATED SWITCH O.M.R., O-I SX027046 - 3SU1000-4GF01-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kulcs
Kapcsolóállások száma - 2
Működtető elem színe - kék
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027046
Gyártói cikkszám
3SU1000-4GF01-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1000-4GF01-0AA0
Igazoló elem típusa:
kulcs
Kapcsolóállások száma:
2
Működtető elem színe:
kék
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
négyszögletű
Fényjelző lencse színe:
egyéb
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67/IP69K
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás magassága:
51.7 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
4X
- Átmérő: 22 mm
- Forma: kerek
- Anyag: műanyag
- Zárszám: 73038
- Szín: kék
- 2 kulccsal és 2 kapcsolóállással OI
- Reteszelő funkció
- Működtetési szög: 90°
- Kapcsolóállások: 10:30h/13:30h
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Egyszerű telepítés egy kézzel, speciális szerszámok nélkül
- Magas szintű védelem ipari és kültéri használatra
- Por- és olajálló, maró oldatokkal szemben ellenálló
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök kiválasztásához
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Kulcsos kapcsoló OMR
A Kulcsos kapcsoló OMR a magasabb belépésbiztonsági igények kielégítésére szolgál, masszív kivitelével és innovatív felszerelési koncepciójával.