SIEMENS - KEY-OPERATED SWITCH O.M.R., O<I SX027051 - 3SU1000-4HC01-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kulcs
Kapcsolóállások száma - 2
Működtető elem színe - ezüst
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027051
Gyártói cikkszám
3SU1000-4HC01-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1000-4HC01-0AA0
Igazoló elem típusa:
kulcs
Kapcsolóállások száma:
2
Működtető elem színe:
ezüst
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
négyszögletű
Fényjelző lencse színe:
egyéb
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67/IP69K
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás magassága:
51.7 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
4X
- Zárszám: 73034
- Szín: fekete
- Kapcsolóállások: 2
- Pillanatnyi érintkező típus
- Működtetési szög: 45°
- Kapcsolási idő: 10:30h/12h
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: különféle zárrendszerek, 2/3 kapcsolóállás, reteszelő/pillanatnyi érintkezős működés
- Egyszerű telepítés, speciális szerszámok nélkül is elvégezhető.
- Magas szintű védelem ipari és kültéri használatra.
- Por- és olajálló, megbízható működés.
- Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést.
- Minimalizálja a hibaforrásokat, nagyobb rugalmasságot biztosít.
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök és burkolatok kiválasztásához.
- Kiterjedt dokumentáció áll rendelkezésre.
Kulcsos kapcsoló OMR
A Siemens SIRIUS ACT kulcsos kapcsoló OMR egy masszív, 22 mm-es, kerek műanyag kapcsoló, amely magas belépésbiztonsági igények kielégítésére készült.