SIEMENS - KEY-OPERATED SWITCH O.M.R., O<I SX027586 - 3SU1050-4FC01-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kulcs
Kapcsolóállások száma - 2
Működtető elem színe - piros
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027586
Gyártói cikkszám
3SU1050-4FC01-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1050-4FC01-0AA0
Igazoló elem típusa:
kulcs
Kapcsolóállások száma:
2
Működtető elem színe:
piros
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
négyszögletű
Fényjelző lencse színe:
egyéb
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67/IP69K
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Nyílás magassága:
51.7 mm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
4X
- Átmérő: 22 mm
- Típus: kerek, fényes
- Zárszám: 73037
- Szín: piros
- Kulcsok száma: 2
- Kapcsolóállások: 2
- Kapcsoló típus: pillanatnyi érintkező
- Működtetési szög: 45°
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Egyszerű telepítés, amely egy kézzel és speciális szerszámok nélkül is elvégezhető.
- Magas szintű védelem ipari és kültéri használatra.
- Gyors és megbízható működés, amelyet nem befolyásol a por, olajok vagy maró oldatok.
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés, minimalizált hibaforrások.
- Kényelmes online konfigurátor a termékek kiválasztásához és megrendeléséhez.
Kulcsos kapcsoló OMR
A Siemens SIRIUS ACT kulcsos kapcsolója a magasabb belépésbiztonsági igények kielégítésére készült, masszív fém és kiváló minőségű műanyag felhasználásával.