Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - KEY-OPERATED SWITCH O.M.R., O<I SX027590 - 3SU1050-4GC01-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - KEY-OPERATED SWITCH O.M.R., O<I SX027590

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - kulcs

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Működtető elem színe - kék

  • Megvilágítható - Nem

  • Lencse formája - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX027590

Gyártói cikkszám

3SU1050-4GC01-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1050-4GC01-0AA0

Igazoló elem típusa:

kulcs

Kapcsolóállások száma:

2

Működtető elem színe:

kék

Megvilágítható:

Nem

Lencse formája:

négyszögletű

Fényjelző lencse színe:

egyéb

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP67/IP69K

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Nyílás magassága:

51.7 mm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

4X

    Kulcsos kapcsoló OMR

    A Siemens SIRIUS ACT kulcsos kapcsolója a magasabb hozzáférési biztonsági igények kielégítésére készült, masszív fém és kiváló minőségű műanyag felhasználásával.

    Műszaki részletek:

    • Átmérő: 22 mm
    • Típus: kerek, fényes
    • Zárszám: 73038
    • Szín: kék
    • Kapcsolóállások: 2
    • Működtetési szög: 45°
    • Kulcskihúzás: O
    • Pillanatnyi érintkező típus: O
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű és gyors telepítés speciális szerszámok nélkül.
    • Magas szintű védelem ipari és kültéri használatra.
    • Por- és olajálló, maró oldatokkal szemben ellenálló működés.
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés, minimalizált hibaforrások.
    • Kényelmes online konfigurátor az eszközök és burkolatok kiválasztásához.
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége.