SIEMENS - KEY-OPERATED SWITCH RONIS, I-O-II SX027024 - 3SU1000-4BL01-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kulcs
Kapcsolóállások száma - 3
Működtető elem színe - ezüst
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027024
Gyártói cikkszám
3SU1000-4BL01-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1000-4BL01-0AA0
Igazoló elem típusa:
kulcs
Kapcsolóállások száma:
3
Működtető elem színe:
ezüst
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
négyszögletű
Fényjelző lencse színe:
egyéb
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67/IP69K
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás magassága:
49.4 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
4X
- 22 mm átmérő, kerek forma
- Műanyag ház, SB30-as zárszám
- 2 kulccsal, 3 kapcsolóállás (IO-II)
- Rekeszelő funkció, működtetési szög 2x45°
- Kulcskivétel O
- Lehetséges speciális zárak: SB31, 45SI kapcsoló
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Magas szintű védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
- Egyszerű telepítés speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Grafikus Online Configurator a könnyű eszközválasztáshoz
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Ronis kulcsos kapcsoló
A RONIS kulcsos kapcsoló egy masszív és megbízható eszköz, amely ipari és kültéri használatra is alkalmas, és egyszerű telepítést kínál.