SIEMENS - KEY-OPERATED SWITCH RONIS, I>O<II SX027029 - 3SU1000-4BM01-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kulcs
Kapcsolóállások száma - 3
Működtető elem színe - ezüst
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027029
Gyártói cikkszám
3SU1000-4BM01-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1000-4BM01-0AA0
Igazoló elem típusa:
kulcs
Kapcsolóállások száma:
3
Működtető elem színe:
ezüst
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
négyszögletű
Fényjelző lencse színe:
egyéb
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67/IP69K
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás magassága:
49.4 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
4X
- 22 mm, kerek, műanyag kivitel
- SB30 zárszám, 2 kulccsal
- 3 kapcsolóállás: I>O
- Pillanatnyi érintkező típus
- Működtetési szög: 2x45°
- Kulcskivétel O
- Lehetséges speciális zárak: SB31, CT-operatedes
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Egyszerű és gyors felszerelés speciális szerszámok nélkül
- Magas szintű védelem ipari és kültéri használatra
- Por- és olajálló, valamint ellenáll a maró oldatoknak
- Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést
- Minimalizálja a hibaforrásokat és nagyobb rugalmasságot biztosít
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök és címkék kiválasztásához
Ronis kulcsos kapcsoló
A RONIS kulcsos kapcsoló egy masszív és megbízható eszköz, amely magasabb szintű hozzáférés-biztonsági követelmények kielégítésére szolgál.