SIEMENS - KEY-OPERATED SWITCH RONIS, I-O-II SX027037 - 3SU1000-4CL01-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kulcs
Kapcsolóállások száma - 3
Működtető elem színe - ezüst
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027037
Gyártói cikkszám
3SU1000-4CL01-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1000-4CL01-0AA0
Igazoló elem típusa:
kulcs
Kapcsolóállások száma:
3
Működtető elem színe:
ezüst
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
négyszögletű
Fényjelző lencse színe:
egyéb
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67/IP69K
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás magassága:
49.4 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
4X
- Átmérő: 22 mm
- Kerek forma, műanyag kivitel
- Zárszám: 455-ös
- 2 kulccsal, 3 kapcsolóállással (IO-II)
- Reteszelő funkció
- Működtetési szög: 2x45°
- Kapcsolóállások: 10:30h/12h/13:30h
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Magas szintű védelem ipari és kültéri használatra
- Egyszerű és gyors felszerelés, speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Por- és olajálló, maró oldatokkal szembeni védelem
- Grafikus Online Configurator a könnyű rendeléshez
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Ronis kulcsos kapcsoló
A RONIS kulcsos kapcsoló a magasabb biztonsági igények kielégítésére szolgál, masszív kialakítással és innovatív felszerelési koncepcióval.