Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - KEY-OPERATED SWITCH RONIS, I-O-II SX027561 - 3SU1050-4BF01-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - KEY-OPERATED SWITCH RONIS, I-O-II SX027561

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - kulcs

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Működtető elem színe - ezüst

  • Megvilágítható - Nem

  • Lencse formája - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX027561

Gyártói cikkszám

3SU1050-4BF01-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1050-4BF01-0AA0

Igazoló elem típusa:

kulcs

Kapcsolóállások száma:

2

Működtető elem színe:

ezüst

Megvilágítható:

Nem

Lencse formája:

négyszögletű

Fényjelző lencse színe:

egyéb

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP67/IP69K

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Nyílás magassága:

49.4 mm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

4X

    Ronis kulcsos kapcsoló

    A Siemens SIRIUS ACT Ronis kulcsos kapcsoló egy masszív és megbízható eszköz, amely ipari és kültéri használatra is alkalmas, és könnyen telepíthető.

    Technikai részletek:

    • 22 mm, kerek, fém, fényes kivitel
    • SB30 zárszámú, 2 kulccsal
    • 2 kapcsolóállás OI, reteszelő
    • Működtetési szög: 90°
    • Kulcskivétel: O
    • Lehetséges speciális zárak: SB31, 421
    • Csatlakozás: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Magas szintű védelem: por- és olajálló, nagynyomású sugárral tisztítható
    • Különféle zárrendszerek elérhetők

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés, speciális szerszámok nélkül
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások
    • Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
    • Kényelmes támogatás a grafikus Online Configurator segítségével
    • Kiterjedt dokumentáció áll rendelkezésre