SIEMENS - KEY-OPERATED SWITCH RONIS, I-O-II SX027562 - 3SU1050-4BF11-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kulcs
Kapcsolóállások száma - 2
Működtető elem színe - ezüst
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027562
Gyártói cikkszám
3SU1050-4BF11-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1050-4BF11-0AA0
Igazoló elem típusa:
kulcs
Kapcsolóállások száma:
2
Működtető elem színe:
ezüst
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
négyszögletű
Fényjelző lencse színe:
egyéb
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67/IP69K
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Nyílás magassága:
49.4 mm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
4X
- 22 mm átmérő
- Fényes fém kivitel
- SB30 zárszám, 2 kulccsal
- 2 kapcsolóállás: OI
- Rejteszelő funkció
- Működtetési szög: 90°
- Kulcskihúzás: O+I
- Lehetséges speciális zárak: SB31, 421-SIUSCT
- Csatlakozás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en
- Egyszerű telepítés, speciális szerszámok nélkül
- Magas szintű védelem por és olaj ellen
- Minimalizált huzalozási idő és erőfeszítés
- Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
- Grafikus Online Configurator a könnyű rendeléshez
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Ronis kulcsos kapcsoló
A RONIS kulcsos kapcsoló egy masszív, fémből készült, kerek kapcsoló, amely biztosítja a megbízható működést ipari és kültéri környezetben.