SIEMENS - KEY-OPERATED SWITCH RONIS, I>O<II SX027571 - 3SU1050-4BM01-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kulcs
Kapcsolóállások száma - 3
Működtető elem színe - ezüst
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027571
Gyártói cikkszám
3SU1050-4BM01-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1050-4BM01-0AA0
Igazoló elem típusa:
kulcs
Kapcsolóállások száma:
3
Működtető elem színe:
ezüst
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
négyszögletű
Fényjelző lencse színe:
egyéb
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67/IP69K
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Nyílás magassága:
49.4 mm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
4X
- 22 mm átmérő, kerek forma
- Fényes fém kivitel
- SB30 zárszámú, 2 kulccsal
- 3 kapcsolóállás: I>O
- Pillanatnyi érintkező típus
- Működtetési szög: 2x45°
- Kulcskivétel O
- Lehetséges speciális zárak: S4513, 41, 45
- Csatlakozás: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Egyszerű telepítés, speciális szerszámok nélkül
- Magas szintű védelem ipari és kültéri használatra
- Por- és olajálló, maró oldatokkal szemben ellenálló
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Kényelmes online konfigurátor a termékek kiválasztásához
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Ronis kulcsos kapcsoló
A RONIS kulcsos kapcsoló egy masszív, fém kivitelű kapcsoló, amely magasabb hozzáférési biztonsági követelmények kielégítésére készült.