SIEMENS - KEY-OPERATED SWITCH RONIS, I-O-II SX027824 - 3SU1060-4LL11-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kulcs
Kapcsolóállások száma - 3
Működtető elem színe - ezüst
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027824
Gyártói cikkszám
3SU1060-4LL11-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1060-4LL11-0AA0
Igazoló elem típusa:
kulcs
Kapcsolóállások száma:
3
Működtető elem színe:
ezüst
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
négyszögletű
Fényjelző lencse színe:
egyéb
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67/IP69K
Nyílás átmérője:
30.5 mm
Nyílás szélessége:
38 mm
Elülső gyűrű színe:
szürke
Nyílás magassága:
42.7 mm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
4X
- 30 mm átmérő, kerek forma
- Matt fém elülső gyűrű süllyesztett beépítéshez
- SB30 zárszám, 2 kulccsal
- 3 kapcsolóállás: IO-II
- Reteszelő funkció
- Működtetési szög: 2x45°
- Kulcs eltávolítása I+O+s:4B lehetséges I+O+II
- IP67 védelem, ipari és kültéri használatra alkalmas
- Csatlakozás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en
- Egyszerű telepítés, egy kézzel és speciális szerszámok nélkül is elvégezhető
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Magas szintű védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
- Kiterjedt dokumentáció és online konfigurátor a könnyű rendeléshez
Ronis kulcsos kapcsoló
A RONIS kulcsos kapcsoló egy masszív, fém kivitelű kapcsoló, amely magasabb hozzáférési biztonsági követelmények kielégítésére lett tervezve.