SIEMENS - KEY-OPERATED SWITCH RONIS, I>O<II SX027825 - 3SU1060-4LM01-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - egyéb
Kapcsolóállások száma - 3
Működtető elem színe - ezüst
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027825
Gyártói cikkszám
3SU1060-4LM01-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1060-4LM01-0AA0
Igazoló elem típusa:
egyéb
Kapcsolóállások száma:
3
Működtető elem színe:
ezüst
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
négyszögletű
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67/IP69K
Nyílás átmérője:
30.5 mm
Nyílás szélessége:
38 mm
Elülső gyűrű színe:
szürke
Nyílás magassága:
42.7 mm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
4X
RONIS kulcsos kapcsoló, 30 mm, kerek, fém, matt, elülső gyűrű süllyesztett beépítéshez, SB30-as zárszám, 2 kulccsal, 3 kapcsolóállás I>O