SIEMENS - KEY-OPERATED SWITCH RONIS, O-I IP67 SX027931 - 3SU1100-4BF21-3TA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolóállások száma - 2
Fényforrással - Nem
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Gomb színe - ezüst
Megvilágítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027931
Gyártói cikkszám
3SU1100-4BF21-3TA0
Gyártói típuskód
3SU1100-4BF21-3TA0
Kapcsolóállások száma:
2
Fényforrással:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Gomb színe:
ezüst
Megvilágítható:
Nem
Visszaálló:
Nem
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Tápfeszültség:
500-500 V
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Nyílás magassága:
49.4 mm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Védettség (NEMA):
egyéb
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
- 22 mm, kerek, műanyag kivitel
- SB30 zárszám, 2 kulccsal
- 2 kapcsolóállás OI, reteszelő
- Rugós terminál
- Lehetséges speciális zárak: SB31, 42SI-USRI-US455
- Magas szintű védelem ipari és kültéri használatra
- Csatlakozás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en
- Komplett egység, tartókkal és modulokkal
- Egyszerű telepítés, egy kézzel és speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagynyomású sugárral tisztítható
- Széleskörű dokumentáció elérhetősége
- Grafikus Online Configurator a könnyű kiválasztáshoz és megrendeléshez
Ronis kulcsos kapcsoló
A RONIS kulcsos kapcsoló egy magasabb igényű kapcsoló, amely biztosítja a hozzáférés biztonságát és egyszerű telepítést kínál.