SIEMENS - KEY-OPERATED SWITCH RONIS, O-I IP67 SX028189 - 3SU1150-4BF11-1FA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - fogantyú
Kapcsolóállások száma - 2
Fényforrással - Nem
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Gomb színe - ezüst
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028189
Gyártói cikkszám
3SU1150-4BF11-1FA0
Gyártói típuskód
3SU1150-4BF11-1FA0
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Kapcsolóállások száma:
2
Fényforrással:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Gomb színe:
ezüst
Megvilágítható:
Nem
Visszaálló:
Nem
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Tápfeszültség:
5-5 V
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Nyílás magassága:
49.4 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
- 22 mm, kerek, fém, fényes kivitel
- SB30 zárszám, 2 kulccsal
- 2 kapcsolóállás OI, reteszeléssel
- Működtetési szög: 90°
- 1 NO + 1 NC, csavaros kivezetés
- Csatlakozás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en
- Különféle zárrendszerek elérhetők
- Egyszerű és gyors felszerelés speciális szerszámok nélkül
- Magas szintű védelem ipari és kültéri használatra
- Por- és olajálló, maró oldatokkal szemben ellenálló
- Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést
- Grafikus Online Configurator a könnyű eszközválasztáshoz
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Ronis kulcsos kapcsoló
A RONIS kulcsos kapcsoló egy masszív, fém kivitelű, 22 mm-es, kerek kapcsoló, amely magasabb hozzáférési biztonsági követelmények kielégítésére lett tervezve.