SIEMENS - KEY-OPERATED SWITCH RONIS, O-I IP67 SX028190 - 3SU1150-4BF11-3BA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - fogantyú
Kapcsolóállások száma - 2
Fényforrással - Nem
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Gomb színe - ezüst
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028190
Gyártói cikkszám
3SU1150-4BF11-3BA0
Gyártói típuskód
3SU1150-4BF11-3BA0
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Kapcsolóállások száma:
2
Fényforrással:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Gomb színe:
ezüst
Megvilágítható:
Nem
Visszaálló:
Nem
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Tápfeszültség:
5-5 V
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Nyílás magassága:
49.4 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
króm
Védettség (NEMA):
egyéb
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
- Átmérő: 22 mm
- Kerek forma, fényes fém kivitel
- SB30 zárszámú, 2 kulccsal
- 2 kapcsolóállás: OI (reteszelő)
- Működtetési szög: 90°
- 10:30h/13:30h működés
- Kulcslevétel O+I
- 1 NO, rugós terminál
- Lehetséges speciális zárak: S4B311 kulcsos zárak: 54B13
- Egyszerű telepítés, egy kézzel és speciális szerszámok nélkül is elvégezhető
- Magas szintű védelem ipari és kültéri használatra
- Por, olajok és maró oldatok ellenálló működés
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozással
- Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Ronis kulcsos kapcsoló
A RONIS kulcsos kapcsoló egy masszív, fém kivitelű kapcsoló, amely magasabb hozzáférési biztonsági követelmények kielégítésére lett tervezve.