SIEMENS - KEY-OPERATED SWITCH RONIS, O-I IP67 SX028191 - 3SU1150-4BF11-3FA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - fogantyú
Kapcsolóállások száma - 2
Fényforrással - Nem
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Gomb színe - ezüst
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028191
Gyártói cikkszám
3SU1150-4BF11-3FA0
Gyártói típuskód
3SU1150-4BF11-3FA0
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Kapcsolóállások száma:
2
Fényforrással:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Gomb színe:
ezüst
Megvilágítható:
Nem
Visszaálló:
Nem
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Tápfeszültség:
5-5 V
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Nyílás magassága:
49.4 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
- 22 mm, kerek, fényes kivitel
- SB30 zárszám, 2 kulccsal
- 2 kapcsolóállás OI, reteszeléssel
- Működtetési szög: 90°
- Kulcskihúzás O+I
- 1 db NO+1 NC, rugós záras terminál: 51 lehetséges, 41, 43
- PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozás
- Magas szintű védelem ipari és kültéri használatra
- Komplett egység, tartókkal és modulokkal
- Egyszerű telepítés, egy kézzel és speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakoztatás során
- Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címkeválasztáshoz
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Ronis kulcsos kapcsoló
A SIRIUS ACT Ronis kulcsos kapcsoló a magasabb hozzáférési biztonsági követelmények kielégítésére szolgál, masszív fém és kiváló minőségű műanyag felhasználásával.