SIEMENS - KEY-OPERATED SWITCH RONIS, O-I SX027036 - 3SU1000-4CF01-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kulcs
Kapcsolóállások száma - 2
Működtető elem színe - ezüst
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027036
Gyártói cikkszám
3SU1000-4CF01-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1000-4CF01-0AA0
Igazoló elem típusa:
kulcs
Kapcsolóállások száma:
2
Működtető elem színe:
ezüst
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
négyszögletű
Fényjelző lencse színe:
egyéb
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67/IP69K
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás magassága:
49.4 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
4X
- Átmérő: 22 mm
- Kerek forma, műanyag kivitel
- Zárszám: 455-ös
- 2 kulccsal és 2 kapcsolóállással OI
- Működtetési szög: 90°
- 10:30h/13:30h időzítés
- Kulcskihúzás: O
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Védettség: por- és olajálló, nagynyomású sugárral tisztítható
- Egyszerű és gyors felszerelés, speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Kiterjedt dokumentáció és online konfigurátor a könnyű rendeléshez
- Alkalmas ipari és kültéri használatra
Ronis kulcsos kapcsoló
A RONIS kulcsos kapcsoló a magasabb belépésbiztonsági igények kielégítésére szolgál, masszív kivitelben és innovatív felszerelési koncepcióval.