SIEMENS - KEY-OPERATED SWITCH RONIS, O<I SX027820 - 3SU1060-4LC01-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kulcs
Kapcsolóállások száma - 2
Működtető elem színe - ezüst
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027820
Gyártói cikkszám
3SU1060-4LC01-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1060-4LC01-0AA0
Igazoló elem típusa:
kulcs
Kapcsolóállások száma:
2
Működtető elem színe:
ezüst
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
négyszögletű
Fényjelző lencse színe:
egyéb
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67/IP69K
Nyílás átmérője:
30.5 mm
Nyílás szélessége:
38 mm
Elülső gyűrű színe:
szürke
Nyílás magassága:
42.7 mm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
4X
- 30 mm, kerek, fém, matt kivitel
- Elülső gyűrű süllyesztett beépítéshez
- SB30 zárszám, 2 kulccsal
- 2 kapcsolóállás O
- Működtetési szög 45°
- 10:30h/12h
- Kulcs eltávolítás O
- Lehetséges speciális zárak: SB31, 45CT kapcsoló
- PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozás
- Egyszerű telepítés, amely egy kézzel és speciális szerszámok nélkül is elvégezhető
- Magas szintű védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök és burkolatok kiválasztásához
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Ronis kulcsos kapcsoló
A RONIS kulcsos kapcsoló egy masszív, fém kivitelű kapcsoló, amely ipari és kültéri használatra is alkalmas, és egyszerű telepítést kínál.