SIEMENS - KEY-OPERATED SWITCH WITH MONITORING SX027628 - 3SU1050-5JF01-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - egyéb
Kapcsolóállások száma - 2
Működtető elem színe - ezüst
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027628
Gyártói cikkszám
3SU1050-5JF01-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1050-5JF01-0AA0
Igazoló elem típusa:
egyéb
Kapcsolóállások száma:
2
Működtető elem színe:
ezüst
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
négyszögletű
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP54
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Nyílás magassága:
61 mm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
4X
- 22 mm-es, kerek, fényes fém kivitel
- SSG10 zárszám 2 kulccsal
- 2 kapcsolóállás OI
- Rekeszelő funkció
- Működtetési szög: 90°
- Kulcskivétel/kiadás O-ban
- IP68 védelem, nagynyomású sugárral tisztítható
- Csatlakozás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en
- Egyszerű és gyors felszerelés speciális szerszámok nélkül
- Minimalizált huzalozási idő és erőfeszítés
- Nagyobb rugalmasság a csatlakoztatás során
- Széleskörű dokumentáció és online konfigurátor támogatás
- Alkalmas ipari és kültéri használatra
Siemens, C kulcsos kapcsoló kulcsfigyeléssel
A Siemens C kulcsos kapcsoló kulcsfigyeléssel a magasabb hozzáférési igények kielégítésére készült, masszív fémből és kiváló minőségű műanyagból készült eszköz.