Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Kézi kapcs. ajtókuplung GT47937 - 8UC7220-3BB

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Kézi kapcs. ajtókuplung GT47937

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tengelyhosszabbítás - Nem

  • Ajtóreteszeléssel - Igen

  • Zárható - Igen

  • Fogantyúval piros/sárga - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209681743

Sonepar cikkszám

GT47937

Gyártói cikkszám

8UC7220-3BB

Gyártói típuskód

8UC7220-3BB

Tengelyhosszabbítás:

Nem

Ajtóreteszeléssel:

Igen

Zárható:

Igen

Fogantyúval piros/sárga:

Igen

    Piros fogantyú maszkkeret sárga

    A Piros fogantyú maszkkeret sárga egy ajtóműködtető mechanizmus, amely a 8UC7222-3BB20 2-es mérethez készült.

    Technikai részletek:

    • Termék típusa: Ajtóműködtető mechanizmus
    • Szín: Piros
    • Alkatrész referencia: 8UC7
    • Kompatibilis méret: 2-es méret

    Vásárlói előnyök:

    • Könnyű telepítés és használat.
    • Erős és tartós anyagokból készült.
    • Optimális működés a 8UC7222-3BB20 rendszerrel.