Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Kézi kapcs. ajtókuplung p/s 8x8mm tengely SN024764 - 8UC7222-3BB20

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Kézi kapcs. ajtókuplung p/s 8x8mm tengely SN024764

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tengelyhosszabbítás - Nem

  • Ajtóreteszeléssel - Igen

  • Zárható - Igen

  • Fogantyúval piros/sárga - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209681613

Sonepar cikkszám

SN024764

Gyártói cikkszám

8UC7222-3BB20

Gyártói típuskód

8UC7222-3BB20

Tengelyhosszabbítás:

Nem

Ajtóreteszeléssel:

Igen

Zárható:

Igen

Fogantyúval piros/sárga:

Igen

    Ajtóműködtető mechanizmus 8UC7

    A termék egy piros/kék-zöld fogantyúval ellátott ajtóműködtető mechanizmus, amely sárga kapcsolókapcsolóhoz használható.

    Technikai részletek:

    • Fogantyú színei: piros/kék-zöld
    • Alap maszkkeret: sárga kapcsolókapcsolóhoz
    • Kompatibilis modellek: 3KL52, 3KM52, 3KL53, 3KM53
    • Működtető tengelyek mérete: 8x 8 mm

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés és használat
    • Színkódolt fogantyú a könnyű azonosítás érdekében
    • Széleskörű kompatibilitás különböző kapcsolókapcsolókkal