SIEMENS - Kézi kapcs. ajtókuplung SN106318 - 8UD1900-2HA00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042949420187
Sonepar cikkszám
SN106318
Gyártói cikkszám
8UD1900-2HA00
Gyártói típuskód
8UD1900-2HA00
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Tengely méret: 8x 8 mm
- Kompatibilis modellek: 3VA, 3VM, 3KX, 3RV, 3LD5, 3KD
- Forgóműködtető mechanizmus
- Elérhető változatok: elülső, ajtó és oldalsó forgatómű
- Fogantyúk: standard és VÉSZ-STOP
- Megvilágító készlet opció
- Kényelmes működtetés minden körben
- Rugalmas reteszelési lehetőségek
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek a SENTRON 3VA öntött házas megszakítók rendszerében
Ajtócsatlakozó 8x 8 mm
A tartozék a 3VA öntött házas megszakítók kényelmes működtetését biztosítja különféle reteszelési lehetőségekkel.