SIEMENS - Kézi kapcs. tengely kiegészítés 300mm GT70967 - 8UC6032
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 300 mm
Keresztmetszet-magasság - 8 mm
Keresztmetszet-szélesség - 8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209077096
Sonepar cikkszám
GT70967
Gyártói cikkszám
8UC6032
Gyártói típuskód
8UC6032
Hosszúság:
300 mm
Keresztmetszet-magasság:
8 mm
Keresztmetszet-szélesség:
8 mm
- Hossz: 300 mm
- Átmérő: 8 mm
- Anyag: magas minőségű fém
- Kompatibilitás: 8UC6 forgó működtető mechanizmusokkal
- Megnöveli a működtető mechanizmus hatékonyságát.
- Egyszerű telepítés és használat.
- Robusztus és tartós kialakítás.
Alkatrész forgó működtető mechanizmushoz 8UC6
Ez a 300 mm hosszú, 8x8 mm-es hosszabbító tengely a forgó működtető mechanizmusokhoz készült.