Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Kézi kapcs. tengely összekötő GT70965 - 8UC6022

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Kézi kapcs. tengely összekötő GT70965

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tengelyhosszabbítás - Nem

  • Ajtóreteszeléssel - Nem

  • Zárható - Nem

  • Fogantyúval piros/sárga - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209077058

Sonepar cikkszám

GT70965

Gyártói cikkszám

8UC6022

Gyártói típuskód

8UC6022

Tengelyhosszabbítás:

Nem

Ajtóreteszeléssel:

Nem

Zárható:

Nem

Fogantyúval piros/sárga:

Nem

    Alkatrész forgó működtető mechanizmushoz 8UC6 adapter 8 mm x 8 mm tengelyhez

    Ez az adapter lehetővé teszi a forgó működtető mechanizmusok csatlakoztatását 8 mm x 8 mm tengelyekhez.

    Technikai részletek:

    • Adapter típusa: 8UC6
    • Tengely mérete: 8 mm x 8 mm
    • Anyag: tartós és megbízható

    Ügyfél előnyök:

    • Könnyű telepítés és használat
    • Stabil és biztonságos csatlakozás
    • Megnövelt élettartam a kiváló anyagminőségnek köszönhetően