Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Kézi kapcsoló 100A 230V 3P ki ksínre/50mm2/ GT37433 - 5TE8713

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Kézi kapcsoló 100A 230V 3P ki ksínre/50mm2/ GT37433

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Névleges áram - 100 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869210346

Sonepar cikkszám

GT37433

Gyártói cikkszám

5TE8713

Gyártói típuskód

5TE8713

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Névleges áram:

100 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

400 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Modulszélesség:

3

Záróérintkezők száma:

3

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Névleges kapcsolási képesség:

0.3 kA

Beépítési mélység:

70 mm

Védettség (IP):

egyéb

Sorolható / moduláris készülékek ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók ; Kézi kapcsoló 100A 230V 3P ki ksínre/50mm2/