SIEMENS - Kézi kapcsoló 100A ki/be mellső 37kW SN114828 - 3LD2766-1GP51
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 100 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 3
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN114828
Gyártói cikkszám
3LD2766-1GP51
Gyártói típuskód
3LD2766-1GP51
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
100 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
3
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Működtető elem színe:
fekete
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Segédérintkezők száma, záró:
1
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Reteszelhető:
Igen
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Igen
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Motorhajtás opcionális:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolók száma:
1
Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:
70 A
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
100 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
30 kW
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
2 kA
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
37 kW
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem
- Főkapcsoló típusa: 3 pólusú
- Maximális áram: 100 A
- Üzemi teljesítmény / AC-23: 37 kW 400 V-nál
- Tokozás: öntött-műanyag
- Csatlakozás: metrikus csavaros
- Kapcsolók: 1 NC, 1 NO
- Mechanizmus: forgóműködtető
- Védettség: IP65
- Moduláris felépítés
- Elérhető változatok: homlokra szerelés, DIN-sín, elosztótábla
- Opcionális: közvetlen vagy ajtócsatlakozós forgóműködtetés
- Biztonságos terhelés biztosítása a felhasználók és rendszerek számára
- Gyors és egyszerű felszerelés a moduláris felépítésnek köszönhetően
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek az ipar különböző területein
- Nemzetközi engedélyek (IEC, UL, CCC) biztosítják a globális használatot
- Optimális leválasztás a forgóműködtető mechanizmus reteszelő képessége révén
SENTRON
A SENTRON 3LD főkapcsoló egy megbízható és sokoldalú megoldás, amely biztosítja a biztonságos terhelést háromfázisú motorokhoz és különböző ipari alkalmazásokhoz.