Nem visszaküldhető

SIEMENS - Kézi kapcsoló 125A 3P be-ki hátsó rögz SN058124 - 3LD2830-0TK11

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Kézi kapcsoló 125A 3P be-ki hátsó rögz SN058124

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 125 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 3

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209403703

Sonepar cikkszám

SN058124

Gyártói cikkszám

3LD2830-0TK11

Gyártói típuskód

3LD2830-0TK11

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

125 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

3

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

fekete

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Segédérintkezők száma, záró:

0

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Reteszelhető:

Igen

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Védettség (IP), elülső oldali:

IP40

Motorhajtás opcionális:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Védettség (NEMA):

egyéb

Kapcsolók száma:

1

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

80 A

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

125 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

37 kW

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

2 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

45 kW

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

    SENTRON

    A SENTRON 3LD főkapcsoló egy megbízható és sokoldalú 3 pólusú kapcsoló, amely ideális légkondicionálók, motorok leállításához és különböző biztonsági alkalmazásokhoz.

    Műszaki részletek:

    • Főkapcsoló típusa: 3 pólusú
    • Maximális áram: Iu: 125 A
    • Üzemi teljesítmény AC-23: 45 kW 400 V-nál
    • Védettség: IP65 kültéri alkalmazásokhoz
    • Moduláris felépítés segédkapcsolókkal
    • Gyors és egyszerű felszerelés N-PE csatlakozóval vagy 4. pólussal
    • Nemzetközi engedélyek: IEC, UL, CCC, hajóépítési

    Ügyfél előnyök:

    • Biztonságos működés a felhasználók és a rendszerek számára
    • Sokféle változatban elérhető különböző telepítési lehetőségekkel
    • Optimális tápfeszültség leválasztás a forgóműködtető mechanizmus reteszelő képessége miatt
    • Alkalmazható vegyiparban, élelmiszer- és italiparban, valamint szellőzőrendszerekben
    • Elérhető egyenáramú alkalmazásokhoz a 3LD2 változatban