SIEMENS - Kézi kapcsoló 160A be-ki + NH 00A bizt alj 3P SN018636 - 3KL7123-3DA00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 160 A
Pólusszám - 3
Biztonsági kapcsoló kivitel - Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V
Alkalmas padlóra szerelésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN018636
Gyártói cikkszám
3KL7123-3DA00
Gyártói típuskód
3KL7123-3DA00
Névleges tartós áram (Iu):
160 A
Pólusszám:
3
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Kézi kapcsoló 160A be-ki + NH 00A bizt alj 3P