Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Kézi kapcsoló 16A 230V 1P ki ksínre plomb GT00309 - 5TE7111

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Kézi kapcsoló 16A 230V 1P ki ksínre plomb GT00309

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Névleges áram - 16 A

  • Pólusszám - 1

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869040868

Sonepar cikkszám

GT00309

Gyártói cikkszám

5TE7111

Gyártói típuskód

5TE7111

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Névleges áram:

16 A

Pólusszám:

1

Névleges feszültség:

230 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Modulszélesség:

1

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Névleges kapcsolási képesség:

0.06 kA

Fényforrás:

egyéb

Lámpafoglalat:

egyéb

Beépítési mélység:

55 mm

Védettség (IP):

egyéb

Sorolható / moduláris készülékek ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók ; Kézi kapcsoló 16A 230V 1P ki ksínre plomb