SIEMENS - Kézi kapcsoló 16A 400V 3P ki ksínre plomb IP20 GT00267 - 5TE7113
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 16 A
Névleges feszültség - 400 V
Jelzőlámpával - Nem
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869040882
Sonepar cikkszám
GT00267
Gyártói cikkszám
5TE7113
Gyártói típuskód
5TE7113
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
400 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Lencse színe:
egyéb
Modulszélesség:
2
Záróérintkezők száma:
3
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Fényforrás:
egyéb
Lámpafoglalat:
egyéb
Beépítési mélység:
55 mm
Védettség (IP):
IP20
Sorolható / moduláris készülékek ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók ; Kézi kapcsoló 16A 400V 3P ki ksínre plomb