Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Kézi kapcsoló 16A I-0-II 1mod billenőkaros 1v GT36595 - 5TE7141

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Kézi kapcsoló   16A I-0-II   1mod billenőkaros 1v GT36595

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - csoportkapcsoló

  • Névleges áram - 16 A

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Jelzőlámpával - Nem

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869040899

Sonepar cikkszám

GT36595

Gyártói cikkszám

5TE7141

Gyártói típuskód

5TE7141

Kapcsolási funkció:

csoportkapcsoló

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

230 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Modulszélesség:

1

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Névleges kapcsolási képesség:

0.06 kA

Beépítési mélység:

55 mm

Védettség (IP):

egyéb

Sorolható / moduláris készülékek ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók ; Kézi kapcsoló 16A I-0-II 1mod billenőkaros 1v