Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Kézi kapcsoló 250A be-ki + NH 0 bizt alj 3P SN092217 - 3KF3325-0MF11

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Kézi kapcsoló 250A be-ki + NH 0 bizt alj  3P SN092217

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 250 A

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 3

  • Biztosító betétekhez használható - NH0, NH1

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

781 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4001869536316

Sonepar cikkszám

SN092217

Gyártói cikkszám

3KF3325-0MF11

Gyártói típuskód

3KF3325-0MF11

Névleges tartós áram (Iu):

250 A

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

3

Biztosító betétekhez használható:

NH0, NH1

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Biztosítékfelügyelettel:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP00

Működtető elem helyzete:

elöl

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

132 kW

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

100 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

8 kA

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Front szerelés:

Nem

Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

    Szakaszoló 250 A biztosítékkal

    A SENTRON 3KF kapcsolókapcsolók biztosítékokkal olyan összetett alkalmazásokhoz lettek optimalizálva, amelyekben kisfeszültségű HRC biztosítékokat használnak.

    Technikai részletek:

    • 250 A biztosíték
    • 3-as méret
    • 3 pólusú kisfeszültségű HRC biztosítékhoz Sz. 0 és 1
    • Elülső működtetőmechanizmus-központ
    • Alapegység fogantyú nélkül
    • Lapok kapocs

    Ügyfél előnyök:

    • Végpontok közötti biztonság a felhasználók és a rendszerek számára.