SIEMENS - Kézi kapcsoló 250A be-ki + NH 1 250A bizt alj hajtás nélkül SN159358 - 3KL7132-3AA00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 250 A
Pólusszám - 3
Biztonsági kapcsoló kivitel - Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V
Védettség (IP), elülső oldali - IP00
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
4047624049493
Sonepar cikkszám
SN159358
Gyártói cikkszám
3KL7132-3AA00
Gyártói típuskód
3KL7132-3AA00
Névleges tartós áram (Iu):
250 A
Pólusszám:
3
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Védettség (IP), elülső oldali:
IP00
Integrált motormeghajtás:
Nem
SECTION FUS-NH 3x 250 A SANS COMM Rövidzárlat és túlterhelés elleni védelem a biztosítékokkal ellátott 3KL szakaszolókapcsolóval. A biztosítékokkal ellátott 3KL szakaszolókapcsolók védenek a túlterhelés és a rövidzárlat ellen, mint fővezérlő és VÉSZLEÁLLÍ