SIEMENS - Kézi kapcsoló 25A 3P be-ki hátsó rögz SN013627 - 3LD2144-0TK53
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 25 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 3
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209403260
Sonepar cikkszám
SN013627
Gyártói cikkszám
3LD2144-0TK53
Gyártói típuskód
3LD2144-0TK53
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
25 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
3
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Igen
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Működtető elem színe:
piros
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Segédérintkezők száma, záró:
0
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Reteszelhető:
Igen
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Igen
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Motorhajtás opcionális:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Alkalmas közbenső beépítésre:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolók száma:
1
Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:
20 A
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
25 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
8 kW
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
0.64 kA
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
10 kW
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
- 3 pólusú, Iu: 25 A
- Üzemi teljesítmény / AC-23 A-nál 400 V: 9,5 kW
- Padlóra szerelhető ajtócsatlakozóval
- Forgatható működtető szerkezet
- Védettség: IP65
- Moduláris felépítés, segédkapcsolók
- Gyors és egyszerű felszerelés N-PE csatlakozóval vagy 4. pólussal
- Elérhető egyenáramú alkalmazásokhoz a 3LD2 változatban
- Biztonságos terhelés leválasztás háromfázisú motorokhoz és klíma- és szellőzőrendszerekhez
- Sokoldalú alkalmazás a vegyiparban vagy élelmiszer- és italiparban
- Könnyű telepítés homlokra szereléshez, szerelőlapra, DIN-sínre vagy elosztótáblába
- Nemzetközi IEC, UL, CCC és hajóépítési engedélyek
- Optimális működés a forgóműködtető mechanizmus reteszelő képességének köszönhetően
SENTRON, Szakaszoló 3LD
A 3LD vészleállító kapcsoló fő célja a biztonságos terhelés leválasztása különböző ipari alkalmazásokban.