SIEMENS - Kézi kapcsoló 25A 3P vész-ki tokozott IP65 GT77736 - 3LD2164-0TB53
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 25 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 3
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209524200
Sonepar cikkszám
GT77736
Gyártói cikkszám
3LD2164-0TB53
Gyártói típuskód
3LD2164-0TB53
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
25 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
3
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Igen
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Működtető elem színe:
piros
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Segédérintkezők száma, záró:
0
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Reteszelhető:
Igen
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Igen
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Motorhajtás opcionális:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolók száma:
1
Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:
20 A
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
25 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
8 kW
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
0.64 kA
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
10 kW
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem
- 3 pólusú, Iu: 25 A
- Üzemi teljesítmény / AC-23 A-nál 400 V: 9,5 kW
- Öntött műanyag tokozás metrikus tömszelencéhez
- Forgóműködtető mechanizmus
- Védettség: IP65 kültéri alkalmazásokhoz
- Moduláris felépítés, segédkapcsolók, N-PE csatlakozó vagy 4. pólus gyors és egyszerű felszerelése
- Elérhető egyenáramú alkalmazásokhoz a 3LD2 változatban
- Biztonságos leállítás motorok, légkondicionáló és szellőztető rendszerek, valamint megmunkáló gépek számára
- Sokoldalú használat nemzetközi IEC, UL, CCC és hajóépítési engedélyekkel
- Számos változatban kapható, lehetővé téve a különböző telepítési lehetőségeket
- Optimális tápfeszültség leválasztás a forgóműködtető mechanizmus reteszelő képessége miatt
- Felhasználók és rendszerek közötti biztonságos kapcsolat biztosítása
SENTRON, Szakaszoló 3LD
A SENTRON 3LD vészleállító kapcsoló fő célja a biztonságos leállítás biztosítása különböző ipari alkalmazásokban.