Nem visszaküldhető

SIEMENS - Kézi kapcsoló 25A 3pólus SN071214 - 3LD9224-1B

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Kézi kapcsoló 25A 3pólus SN071214

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Nem

  • Szín - fekete

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209404298

Sonepar cikkszám

SN071214

Gyártói cikkszám

3LD9224-1B

Gyártói típuskód

3LD9224-1B

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Nem

Szín:

fekete

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Nem

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

forgó működtető mechanizmus, működtetőkar fekete, négylyukú elülső rögzítéshez, 25 A és 32 A-hez, Tartozék fő- és vészkikapcsolóhoz 3LD2 Fő- és VÉSZKIkapcsoló SENTRON 3LD2 a terhelések biztonságos leállításához számos területen, pl. háromfázisú motorokhoz